曜日別特売

バックグラウンドシート ハロウィンレンガ 145×220cm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
02759202
品番
8305-6504
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

レンガ調のオレンジ背景にコウモリやゴースト、カボチャをちりばめた大型バックグラウンドシートです。145×220cmと大きく、壁に貼ったりフォトスポットの背景に使ったりできます。売り場全体を華やかなハロウィン一色に演出できます。

用途
片面仕様
ひもは付いていません。
サイズ(cm)
145×220
素材
ポリエステル 周囲:ヒートカット加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする