M8x17 プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里) 02759956

M8x17 プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里) 02759956
M8x17 プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里) 02759956
M8x17 プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里) 02759956
M8x17 プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里) 02759956
M8x17 プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里) 02759956
M8x17 プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里) 02759956
M8x17 プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里) 02759956

プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(ステンレス/SUS304)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(30個)
ねじの呼びM8
ねじピッチ(mm)1.25
内容量1箱(30個)注文コード02759956品番M8x17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739

コンテナボックス形状のパーツケースにフランジナットセレート付き(ステンレス)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。

用途
ねじの仕分けや整理に。
ねじピッチ(mm)
1.25
二面幅(mm)
13
ねじの呼び
M8
入数(個)
ナット:30
材質
ステンレス/SUS304
色
パーツケース:青
規格
1種
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-11-18
用途: 物置の組立て

元のボルトと同サイズで購入したので問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする