OHSATO(大里)
プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(鉄/ユニクロめっき)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
1箱(50個)
1箱(200個)
1箱(300個)
¥1,010
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
02760541
品番
M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,111
販売価格(税別)
¥
1,010
バスケットに入れる
コンテナボックス形状のパーツケースにフランジナットセレート付き(鉄/ユニクロめっき)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
用途
ねじの仕分けや整理に。
ねじピッチ(mm)
0.5
二面幅(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
入数(個)
ナット:300
材質
鉄/ユニクロめっき
色
パーツケース:青
規格
1種
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
ねじ山種類
メートル並目