OHSATO(大里)
プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(鉄/ユニクロめっき)
コンテナボックス形状のパーツケースにフランジナットセレート付き(鉄/ユニクロめっき)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
用途
ねじの仕分けや整理に。
材質
鉄/ユニクロめっき
色
パーツケース:青
規格
1種
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
ねじ山種類
メートル並目
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
二面幅(mm)
ねじの呼び
入数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02759999
M4
1箱(200個)
0.7
7
M4
ナット:200
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760042
M8
1箱(50個)
1.25
13
M8
ナット:50
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760218
M6
1箱(200個)
1
10
M6
ナット:200
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760541
M3
1箱(300個)
0.5
5.5
M3
ナット:300
オープン
¥
1,010
¥
1,111
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761417
M5
1箱(200個)
0.8
8
M5
ナット:200
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください