持ち運びLEDワークライト 円柱型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色温度(K)5000 注文コード02760601 品番TUBE5000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は色温度など2種類から選べます 他の種類を見る

CLEZEEDのポータブルLEDワークライトです。
円柱のLED部を上に持ち上げることでLEDが点灯します。
420個のLEDチップで全方位を明るく照らします。
三脚の高さを4段階で調節できるので、状況に応じて三脚の広さを調節できます。
専用収納ケース付きでアウトドアでご利用の際はかさばらず持ち歩くことができます。
連結を可能にするために1300wまで対応するコンセントを装備しているので、1個しかコンセントがない場合も安心。
シリーズにはLED部カバーにスモークを施し全体を均一に照らすTUBE5000、より明るさを求めたLED部カバーが透明なTUBE6000があります。

用途工事現場、屋外、イベント、アウトドア、作業中、夜釣り、防災非常灯など。 付属品収納ケース×1 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)-30〜50 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)(展開時)幅100cm×奥行100cm×高さ139cm 定格入力電圧(V)AC100 光源LEDチップ×420個 最大消費電力(W)50 色温度(K)5000 防塵防水性能IP54 光源色昼光色 設置場所屋内/屋外兼用 明るさ(Lm)5000 照射角度(°)360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする