- アルミレール トラックフック用 モノタロウ 02761276 - アルミレール トラックフック用 モノタロウ 02761276 - アルミレール トラックフック用 モノタロウ 02761276 - アルミレール トラックフック用 モノタロウ 02761276

アルミレール トラックフック用

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02761276 品番-
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

トラックの荷台やあおりに取り付けることで、フックを増設可能です。
別売りのフックを任意の位置に取り付け、ラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。

用途別売のフック・ラッシングベルトなどと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。 材質アルミ(AL6005-T5) 幅(mm)35 全長(mm)3200 質量(kg)2.63 高さ(mm)13 タイプ軽量用 穴数32 最大使用荷重(t)1.5 適合ビスM6 取付穴ピッチ(mm)101.6
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご購入前に、必ず商品と取付個所のサイズをご確認ください。
※取付用ビスは付属しておりません。
※レールは荷重に耐えられる、平らで丈夫な場所に取り付けてください。
※破断荷重は測定値であり保証値ではありません。
※10本以上をご購入の際は分納になりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※製品上に黒い汚れのようなものがあることがありますが、生産工程上避けられないもので、不良品ではございません。

商品説明動画

【アルミレール トラックフック用】トラック荷台用フックの増設が簡単に!
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
貨物車両の架装時
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

フックが無い貨物車両に最適なものだと思われます。
フックも脱着式で優れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする