- アルミレール用Oリングフック モノタロウ 02761301 - アルミレール用Oリングフック モノタロウ 02761301 - アルミレール用Oリングフック モノタロウ 02761301 - アルミレール用Oリングフック モノタロウ 02761301

アルミレール用Oリングフック

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02761301 品番 -
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

別売の専用アルミレールに取り付けることで、任意の箇所にフックを増設できます。フックにはラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。

仕様ダブル 材質(リング)鉄(ユニクロ亜鉛メッキ) 用途別売のアルミレールと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。 長さ(mm)110 質量(kg)0.132 材質(本体)鉄(ユニクロ亜鉛メッキ) リング内径(Φmm)53.4 寸法(横×縦×厚さ)(mm)110×24.5×18
注意
※本来の用途以外には使用しないでください
※フックは消耗品です。ラッシングベルトなどを引っ掛ける前に、フックに破損など異常がないか確認してください。亀裂・破損・変形などがある状態で使用すると、十分に固定できず、思わぬ事故の原因となります。

商品説明動画

【アルミレール トラックフック用】トラック荷台用フックの増設が簡単に!
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
貨物の荷物の捕縛
その他業種

レール上を移動でき、キャッチの具合もよく使用感抜群です。
お気に入りの商品です。

2025-11-24
用途:
貨物車両の架装時
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

貨物車両の架装時にフックの無いものにレールを取付け脱着式で使い良いと思い購入いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする