シンワ測定
シンワ測定の 直尺・曲尺・角度
シンワ測定の 直尺・曲尺・角度その他関連用品
曲尺用ストッパー 金属製 厚手広巾用 コラムゲージ突き当て
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02761398
品番
58711
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
建築用コラムに使える大きい角R材料のケガキ作業に
材質
本体/アルミ 突き当てステンレス ねじ/鉄 板ばね/銅
質量(g)
152
サイズ(mm)
対応曲尺:厚さ/2 巾/20