曜日別特売
M5 プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里) 02761417

M5 プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里) 02761417
M5 プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里) 02761417
M5 プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里) 02761417
M5 プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里) 02761417
M5 プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里) 02761417
M5 プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里) 02761417
M5 プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里) 02761417

プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(鉄/ユニクロめっき)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
内容量1箱(200個)注文コード02761417品番M5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
¥959

コンテナボックス形状のパーツケースにフランジナットセレート付き(鉄/ユニクロめっき)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。

用途
ねじの仕分けや整理に。
ねじピッチ(mm)
0.8
二面幅(mm)
8
ねじの呼び
M5
入数(個)
ナット:200
材質
鉄/ユニクロめっき
色
パーツケース:青
規格
1種
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする