画像準備中

PRO Metal 深部探知

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02761441 品番79141
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

コンクリート内の金属探知に

用途深部モードで15cmまで探知に(深さの目安表示有)、材料の識別に 付属品ハンドルバー、アルミケース 質量(g)300 電源(V)9アルカリ乾電池×1 使用温度(℃)ー7〜49 本体サイズ(mm)245×105×50 連続使用可能時間約10(H) オートパワーオフ無操作状態で約2分後 保管温度(℃)ー20〜66 深さ(cm)【探知物検出深度】通常モード/約7.5、深部モード/約15
注意
※探知可能条件 壁材(内壁)
※コンクリート→〇
※ベニヤ/強化石膏ボード/石膏ボード/モルタル/ALC板→△
※探知可能ですが、正常な動作を保証するものではございません。
※金属→×
※金属や木材には使用できかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする