冷やすゴミ箱 CLEAN BOX

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02761486 品番 SCB-020BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,300
販売価格(税別)
63,000

調理後の生ごみや乳幼児やお年寄り用の紙おむつ、ペットシーツなどの嫌な臭いも、マイナス11℃で凍らせることにより根本的にシャットアウトします。常温で放置すると腐敗による臭いが発生しますが、CLEANBOXは-11℃で冷やすことで臭いの発生を防ぎます。20Lの大容量なので、幼児用の紙おむつが20〜30枚入ります。取っ手付きゴミ袋を装着するフックが付いているので、捨てる際に簡単に取り出せて便利です。シンプルな構造の為、汚れてもお手入れが簡単です。

寸法(mm)230×443×690 ブラック 質量(g)17000
注意
※フローリングやタイルなどのほこりの溜まりにくい平らな場所で直射日光を避けて風通しの良い場所に設置してください(屋外設置不可)。使用していると霜が発生しますので、ご使用後にコンセントを抜いた状態で柔らかい布なので拭いてお手入れをお願いします。フタを閉める際に指挟みに注意して、ゆっくり確実に閉めてください。本製品は冷凍庫ではないため、食品等の保存としてのお使いをしないようにご注意ください。製品の廃棄方法については、各自治体により回収ルールが異なります。お住いの自治体にお問い合わせいただき、適切に廃棄してください。その他、使用上の注意がございますので、ご使用前に取扱説明書をお読みいただき、ご使用を開始してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする