4773V192 高光沢ラベル_46.5×76.2mm Canon 02765870

※画像はイメージです ※商品により、サイズ・入数は異なります。

高光沢ラベル_46.5×76.2mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
02765870
品番
4773V192
参考基準価格(税別)¥24,610販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

キヤノン カラーラベルプリンター用の高光沢ラベル用紙です。

形状
ロール
寸法(mm)
1面:(約)46×76
対応機種
LG-P800
入数
約780枚×6巻=約4,680枚
グリーン購入法
適合
注意
※高光沢紙ラベルの糊の種類は一般強粘着となります。
※ラベルには、ミシン目がありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする