2694V043 光沢ラベル 25.4×38.1mm Canon 02765922

※画像はイメージです ※商品により、サイズ・入数は異なります。

光沢ラベル 25.4×38.1mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
02765922
品番
2694V043
参考基準価格(税別)¥15,530販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

キヤノン カラーラベルプリンター用の光沢ラベル用紙です。

形状
ロール
寸法(mm)
1面:(約)25.4×38.1
対応機種
LX-P1500
入数
480枚×12巻=5,760枚
グリーン購入法
適合
注意
※光沢ラベルの糊の種類は一般強粘着となります。
※ラベルには、ミシン目がありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする