4773V190 合成紙ラベル1_199.2×76.2mm Canon 02765949

※画像はイメージです ※商品により、サイズ・入数は異なります。

合成紙ラベル1_199.2×76.2mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
02765949
品番
4773V190
参考基準価格(税別)¥38,180販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

キヤノン カラーラベルプリンター用の合成紙ラベルです。

形状
ロール
寸法(mm)
1面:(約)199×76
対応機種
LG-P800
入数
約722枚×2巻=約1,444枚
グリーン購入法
適合
注意
※合成紙ラベルの糊の種類は超強粘着となります。
※ラベルには、ミシン目がありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする