PKG画像
3M(スリーエム)
3M スリーエム ポスト・イット(R) 強粘着ビッグノート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(30枚)
寸法(mm)
203×203
注文コード
02766019
品番
BN-8PNK
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ノートのように大きなサイズで、文章やイラスト、図などでアイデアやプラン、タスクをどんどん書き出すのに便利。いつでも目に留まるよう壁面に掲示できる。
用途
アイデア出しやプランの整理、ワークショップに便利な
寸法(mm)
203×203
仕様
強粘着
形状
正方形
シリーズ
Post-it
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18112110