ねじロック 中強度

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10mL) 注文コード 02767251 品番 LNR243
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

耐熱性が向上された中強度タイプ。M6〜M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
LOCTITE 243の相当品となります。

用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤 種別中粘度 粘度(mPa・s[cP])1300〜3000(チキソ) 破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5 液性 推奨ねじ径M6〜M20 危険等級V 固着時間(分)20 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また、塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02767251
2026-01-14
用途:
緩みやすいネジのロック
サービス業

使用頻度が少ないため、少量のもので十分です。
ちょうど良いサイズなので工具箱に入り保管も楽です。

2026-01-06
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

内容量の数値だけをみると少ないように思いましたが、一カ所あたりの使用料は少ないので私の用途では十分です。

2025-12-30
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

中強度なので多少ミスをしてもやり直しができるので、安心して使用できる商品です。

2025-11-04
用途:
オートバイ
教育・研究機関

友人のバイク部品取付に使用しました。とても使いやすく臭い等も気になりませんでした。

対象商品:
02767251
2026-01-29
用途:
バイクの整備に使ってます。
教育・研究機関

短期間で使え切れる量で重宝してます。強度はもう少し強くても良いかも知れません。

2025-06-25
用途:
レーシングカートのリヤシャフトなど
株式会社川田商会 協栄自工 様

まだ使えるかもしれませんが、気づいたら15年くらい前に買った
BMW純正部品扱いの中強度のロックタイトを使っていました。

油っぽい所でも大丈夫用に改良されているようで、中強度の243を購入
しようと思ったら、日本語で書かれたパッケージのこちらを見つけました。
中身は同じようなので、こっちの方が良いと思います。

2025-07-14
用途:
椅子の座面の固定ビスに使用
運輸・通信業

うまく固定できました。使用時も垂れなく、程よい粘りで作業もうまくいきました

2025-04-05
用途:
キャブレターのネジ部分に!
自動車・二輪車・自転車関連業

キャブレターのバタフライのボルトに使用しました。あまり強くロックすると、外す時に困るので、中強度が良いと思い使いました。ネジロック剤と言えば、ロックタイトですから、安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする