曜日別特売
SL-S115Bキイロ ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具] 02768968

メイン

ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート

(4件のレビュー)
取扱い終了
この商品はテープ地色など32種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(1巻×15m)
注文コード
02768968
品番
SL-S115Bキイロ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000

箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。

幅(mm)
100
色
黄色
長さ(m)
15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02768968SL-S115Bキイロ02927561SL-S115BキイロSL-S115Bキイロ ビーポップ 100タイプシート MAX(マックス)[事務用品・工具] 02927561ビーポップ 100タイプシートMAX(マックス)[事務用品・工具]1巻
¥4,998
税込¥5,498
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28613334
2026-03-06
用途: 工事用の黒板など
有限会社 辻管工 様

工事用の黒板や工事看板に使用しています。綺麗に剥がすことができるので使いやすいです。

対象商品 : 28613334
2025-06-20
用途: 設備標記や5S活動に使用
雄勝セラミックス株式会社 様(製造業)

社内の各工程で長年愛用されている商品です。
各カラーが豊富にある点が好まれる要因と思います。

対象商品 : 28613325
2024-07-10
用途: 工事用看板
大精建設株式会社 様

メーカー純正部品なので゛品質等の問題なく使用することができました。

対象商品 : 28613334
2023-06-07
用途: ステッカー等準備
日本機材株式会社 様

シート自体には問題なく、満足しています。が、白を良く使うため以前のように2個入りが
あった方がありがたかったです。それだけが残念です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
SL-S115Bキイロ ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート 1箱(1巻×15m) MAX(マックス)[事務用品・工具] 【通販モノタロウ】