セーフラン安全用品
割れにくいアクリル製ドームミラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
約430
約430
約840
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02769501
品番
J2755
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
工場内やオフィスなどの交差点やカーブ等、見通しの悪い箇所に設置し、死角をなくし安全性を高めます。
柔軟性のあるアクリル製鏡面で、軽量で割れにくいドームミラーです。
設置用ネジセット付属。
用途
衝突防止に。
付属品
取り付け用ネジx4本、拡張プラグx4本
形状
1/4球
サイズ
60x30xH24cm
質量(g)
約430
材質
鏡面:アクリル、フレーム:PVC
内径(Φcm)
鏡面:53
注意
※屋内使用を前提とした商品となります。
※取付完了後に表面保護フィルムを外してご使用ください。
※割れにくい材質ですが、絶対に割れないものではございません、取り扱いにご注意ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません