曜日別特売
J2756 割れにくいアクリル製ドームミラー セーフラン安全用品 02769510

J2756 割れにくいアクリル製ドームミラー セーフラン安全用品 02769510
J2756 割れにくいアクリル製ドームミラー セーフラン安全用品 02769510
J2756 割れにくいアクリル製ドームミラー セーフラン安全用品 02769510
J2756 割れにくいアクリル製ドームミラー セーフラン安全用品 02769510
J2756 割れにくいアクリル製ドームミラー セーフラン安全用品 02769510
J2756 割れにくいアクリル製ドームミラー セーフラン安全用品 02769510
J2756 割れにくいアクリル製ドームミラー セーフラン安全用品 02769510

割れにくいアクリル製ドームミラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
質量(g)約840
内容量1台注文コード02769510品番J2756
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

工場内やオフィスなどの交差点やカーブ等、見通しの悪い箇所に設置し、死角をなくし安全性を高めます。
柔軟性のあるアクリル製鏡面で、軽量で割れにくいドームミラーです。
設置用ネジセット付属。

用途
衝突防止に。
付属品
取り付け用ネジx5本、拡張プラグx5本
形状
半球(1/2球)
サイズ
60x60xH24cm
質量(g)
約840
材質
鏡面:アクリル、フレーム:PVC
内径(Φcm)
鏡面:53
注意
※屋内使用を前提とした商品となります。
※取付完了後に表面保護フィルムを外してご使用ください。
※割れにくい材質ですが、絶対に割れないものではございません、取り扱いにご注意ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,700/税込¥1,870
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする