SR1-17C シャーピーシリコンシーラント シャープ化学 02770499

シャーピーシリコンシーラント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色グレー
内容量1本(300mL)注文コード02770499品番SR1-17C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥768
販売価格(税別)
¥698

シャーピーシリコーンシーラントは、脱オキシムタイプの湿気硬化型1成分形シリコーン系シーリング材です。
耐候性・耐久性・耐オゾン性良好、且つ耐熱、耐寒性及び耐水性に優れています。
耐候・耐久・耐オゾン性良好、長期に渡り安定した硬化性能を発揮します。
接着性良好、各種部材に対して良好な接着性を有します。
施工性良好、低温時のカートリッジガンの押出性とヘラ仕上げが良好、且つ硬化性に優れています。
耐寒・耐熱性良好、硬化後、-50℃から150℃まで使用条件に対応できます。

用途
浴槽、流し台の取り付け及び取り付け部の補修/サッシ工事、金属工事の防水シール/給排水管回りのシール/プレハブ、冷蔵庫、コンテナなどの防水シール、ガラス留め付け及び防水シール。
色
グレー
仕様
密度(g/ml):1.01
規格
JSIA:F☆☆☆☆
外観
ペースト状
塗装
不可
施工温度(℃)
5~35
適合温度(℃)
-50~150
粘度(Pa・s)
500~700;23℃
タックフリータイム(分)
23℃:5
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
注意
※降雨、降雪時の施工は避けて下さい。
※下地が濡れている場合は施工を避けて、 十分に乾燥していることを確認の上施工して下さい。
※石材や多孔質材料の目地に使用すると目地周辺を汚染する 「撥水 汚染」現象が見られることがあります。
※塗料の付着性が悪いため、塗装は避けて下さい。
※合成ゴム(EPDM、クロロプレン等)との接触で変色することがあります。
※瀝青物(アスファルトなど)の上に塗布すると接着面を冒しますので使用しないで下さい。
※硬化過程で目地が動く場合、表面にカミソリ状の亀裂が生じることがあります。
※雨がかかる部位での使用は、周辺部を汚すことがあります。
※できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて手袋等の保護具を着用して下さい。
※プライマーP15又P16の取扱い時には、火気や静電気に注意し、十分に換気を良くしてお使い下さい。また必要に応じて有機ガス用保護マスク、保護眼鏡をご使用下さい。
※廃棄処理は、産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
※目に入った場合は、速やかに多量の水で洗い、必要に応じて医師の 診察を受けて下さい。
※誤って飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませて吐き出させて、速やかに医師の診察を受けて下さい。
※子供の手の届かない冷暗所に保管して下さい。
※本品は建築用に開発された製品ですので、本用途以外には絶対に使用しないで下さい。
※詳細の説明は、SDS(製品安全データシート)をご参照下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする