SJS-A33シリコン333MLアルミG シリコン333ML 積水化学工業 02770691

シリコン333ML

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
注文コード
02770691
品番
SJS-A33シリコン333MLアルミG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

建築物のガラス廻り、屋根ジョイント部、ガラス部、外壁、水周りなどに使用する建築用シリコーン樹脂系シーリング材。
1成分形で使いやすいシリコーン充填剤で、無酸型で臭いもほとんどなく、伸び・接着性・耐水性・耐熱性に優れています。防カビ剤入りです。

色
アルミグレー
容量(mL)
カートリッジ:333
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
50×300
梱包数
1箱(10本入)/1梱包
主成分
シリコーンポリマー
外観
ペースト状
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする