ヒマラヤ化学
やわらかバスケット 角 S型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
イエローベージュ
ホワイト
ライトグリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02770901
品番
153672
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
柔らかいプラスチック製で水や汚れにも強いバスケットです。
インテリア収納・買い物・アウトドア等、様々なシーンで活躍します。
トラスコ品番
728-2088
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
375
高さ(mm)
244
奥行(mm)
293