ヒマラヤ化学
やわらかバスケット 角 S型
柔らかいプラスチック製で水や汚れにも強いバスケットです。
インテリア収納・買い物・アウトドア等、様々なシーンで活躍します。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
375
高さ(mm)
244
奥行(mm)
293
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02770901
153672
728-2088
ホワイト
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02770971
153689
728-0587
イエローベージュ
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02771278
153634
728-2066
ライトグリーン
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02771181
153665
728-2081
グレー
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください