曜日別特売
153689 やわらかバスケット 角 S型 ヒマラヤ化学 02770971

153689 やわらかバスケット 角 S型 ヒマラヤ化学 02770971
153689 やわらかバスケット 角 S型 ヒマラヤ化学 02770971

やわらかバスケット 角 S型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
色イエローベージュ
内容量1個注文コード02770971品番153689
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819

柔らかいプラスチック製で水や汚れにも強いバスケットです。
インテリア収納・買い物・アウトドア等、様々なシーンで活躍します。

トラスコ品番
728-0587
色
イエローベージュ
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
375
高さ(mm)
244
奥行(mm)
293

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする