ヒマラヤ化学
やわらかバスケット 角 S型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
グレー
注文コード
02771181
品番
153665
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
柔らかいプラスチック製で水や汚れにも強いバスケットです。
インテリア収納・買い物・アウトドア等、様々なシーンで活躍します。
トラスコ品番
728-2081
色
グレー
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
375
高さ(mm)
244
奥行(mm)
293