EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
ハンドリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
4.505
シャンク径(Φmm)
4.505
全長(mm)
85
注文コード
02771925
品番
HR 4.505
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
直径・シャンク径・全長
など
442
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
6
全長(mm)
85
直径(Φmm)
4.505
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4.505
食付長さ(mm)
9