ハンドリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)5.105 シャンク径(Φmm)5.105 全長(mm)95 注文コード02772081 品番HR 5.105
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は直径・シャンク径・全長など442種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51 刃数6 全長(mm)95 直径(Φmm)5.105 刃長(mm)45 シャンク径(Φmm)5.105 食付長さ(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする