- 色
- ネイビー
- サイズ
- S
- 肩幅(cm)
- 44
- 袖丈(cm)
- 17
- 着丈(cm)
- 69
- 仕様
- 素材 制電トロピカル/トリコット、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、ウエストループ付、地衿メッシュ、後ろ首・サイドメッシュ、後ろ見返しメッシュふらし
- タイプ
- 男女兼用
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 機能
- PHSポケット、ダブルポケット、ウエストループ、吸汗速乾、制電、ストレッチ、工業洗濯対応
- バスト(cm)
- 102