UN0400 ファスナースクラブ[兼用] UNITE 02772748

製品画像

ファスナースクラブ[兼用]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色バーガンディ
サイズL
肩幅(cm)46
着丈(cm)75
内容量1枚注文コード02772748品番UN0400
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥6,622
販売価格(税別)
¥6,020

落ち着いた杢調の生地がスタイリッシュ。フロントのライン使いでスッキリした印象に。

色
バーガンディ
サイズ
L
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
75
仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応、素材 制電ストレッチツイル、仕様 フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、インカムループ付、ウエストループ付、後ろセンターベント
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルポケット、ウエストループ、制電、ストレッチ、工業洗濯対、制菌加工
バスト(cm)
110
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする