製品画像
UNITE
ファスナースクラブ[兼用]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
バーガンディ
サイズ
S
3L
4L
L
S
肩幅(cm)
43
43
46
49
51
着丈(cm)
69
69
75
79
81
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02773202
品番
UN0400
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,622
販売価格(税別)
¥
6,020
バスケットに入れる
落ち着いた杢調の生地がスタイリッシュ。フロントのライン使いでスッキリした印象に。
色
ネイビー
サイズ
S
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
22.5
着丈(cm)
69
仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応、素材 制電ストレッチツイル、仕様 フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、インカムループ付、ウエストループ付、後ろセンターベント
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルポケット、ウエストループ、制電、ストレッチ、工業洗濯対、制菌加工
バスト(cm)
98
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。