製品画像
UNITE
スクラブ〔兼用〕
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ターコイズ
エメラルドグリーン
グレー
ターコイズ
ピンク
サイズ
SS
3L
L
M
S
SS
肩幅(cm)
43
43
44
45.5
47
50
着丈(cm)
64
64
66
70
74
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02773256
品番
MZ0300
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,081
販売価格(税別)
¥
3,710
バスケットに入れる
シルエットはスタンダードながら、軽く伸縮性が高いスクラブ。
「ストレス軽減」をしながら現場での動きをサポートします。
色
ターコイズ
サイズ
SS
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
17.5
着丈(cm)
64
仕様
素材 4wayストレッチタフタ、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
男女兼用
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)57、ポリエステル43
機能
PHSポケット、ダブルポケット、制電、ストレッチ、制菌加工
バスト(cm)
98
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。