製品画像
UNITE
スクラブ〔兼用〕
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
ワイン
サイズ
M
3L
4L
M
肩幅(cm)
45.5
45.5
50
52
着丈(cm)
66
66
74
76
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02773728
品番
MZ0311
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
通気度が高い、清涼感のあるスクラブ。
体への負担が少なく、心地よい着心地です。
色
ネイビー
サイズ
M
肩幅(cm)
45.5
袖丈(cm)
18.5
着丈(cm)
66
仕様
素材 交織ストレッチ校倉、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル95、綿5
機能
PHSポケット、ダブルポケット、制電、ストレッチ、高、通気、PHSポケット ダブルポケット 制 電 ストレッチ、高 通気
バスト(cm)
108
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。