FR0008 スクラブ[女] UNITE 02773911

製品画像

スクラブ[女]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は色など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ライトベージュ
注文コード
02773911
品番
FR0008
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,544
販売価格(税別)
¥5,040

ウエストシェイプでスッキリ見えが叶うスクラブ。
胸元の2本のラインで洗練された印象に。

色
ライトベージュ
サイズ
L
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
28.5
着丈(cm)
67
仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応、素材 ストレッチ平二重織、仕様 後ろファスナー、左胸ポケット、両脇ポケット
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
98
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする