製品画像
UNITE
ファスナースクラブ[男]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ターコイズ×ネイビー
ワイン×ネイビー
ラベンダー×ネイビー
ホワイト×ネイビー
ターコイズ×ネイビー
サイズ
SS
S
5L
3L
SS
肩幅(cm)
43
44
53
49
43
着丈(cm)
71
71
82
79
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02773990
品番
MZ0239
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥7,007
販売価格(税別)
¥
6,370
バスケットに入れる
バックスタイルがすっきり見える、サイドの切り替えがポイント。
色
ターコイズ×ネイビー
サイズ
SS
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
23.5
着丈(cm)
71
仕様
素材 コネクト(トリコット)/カチオントリコット、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、右脇スマホポケット、ウエストループ付
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、スマホポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
97
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。