製品画像
UNITE
スクラブ[兼用]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
SS
LL
SS
肩幅(cm)
42
42
47.5
着丈(cm)
69
69
77
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02774148
品番
FR0007
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,005
販売価格(税別)
¥
4,550
バスケットに入れる
2 本のアームラインが清楚かつスタイリッシュな印象を与える男女兼用スクラブ。
大きめのポケットあわせで抜け感をプラス。
サイズ
SS
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
69
バスト(cm)
98
仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応、素材 ストレッチ平二重織、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット、両脇スリット
色
ブラック
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください