EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
マシンリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
30.8
注文コード
02776421
品番
MR 30.8
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は48,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥63,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
272
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
8枚刃
全長(mm)
300
直径(Φmm)
30.8
刃長(mm)
160
シャンク
MT3
食付長さ(mm)
1.5
食付角(°)
45