EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
マシンリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
51
注文コード
02776746
品番
MR 51
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は169,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥215,400
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
272
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
12枚刃
全長(mm)
385
直径(Φmm)
51
刃長(mm)
180
シャンク
MT5
食付長さ(mm)
2
食付角(°)
45