EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
マシンリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
57
注文コード
02776780
品番
MR 57
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は229,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥282,800
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
272
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
14枚刃
全長(mm)
405
直径(Φmm)
57
刃長(mm)
190
シャンク
MT5
食付長さ(mm)
2.5
食付角(°)
45