マシンリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)5/16in(7.9375) 注文コード02777166 品番MR 5/16in(7.9375)
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は直径など272種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51 刃数6枚刃 全長(mm)150 直径(Φmm)5/16in(7.9375) 刃長(mm)60 シャンクMT1 食付長さ(mm)1 食付角(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする