EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
マシンリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
1-5/8in(41.275)
注文コード
02777218
品番
MR 1-5/8in(41.275)
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥134,900
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
272
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
12枚刃
全長(mm)
335
直径(Φmm)
1-5/8in(41.275)
刃長(mm)
170
シャンク
MT4
食付長さ(mm)
2
食付角(°)
45