EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の ハイスエンドミル
EIKO(栄工舎)の ボールハイスエンドミル
ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
31.75
注文コード
02778505
品番
BE R5/8in(R15.875)
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
325
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH57
刃数
2枚刃
全長(mm)
200
刃長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
31.75
ねじれ角(°)
35