EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の ハイスエンドミル
EIKO(栄工舎)の ボールハイスエンドミル
ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
44.45
注文コード
02778530
品番
BE R7/8in(R22.225)
参考基準価格(税別)
¥243,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
325
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH57
刃数
2枚刃
全長(mm)
220
刃長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
44.45
ねじれ角(°)
35