ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)35 注文コード02778950 品番BE R17.5
参考基準価格(税別)¥120,600 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は刃径など325種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH57 刃数2枚刃 全長(mm)210 刃長(mm)65 シャンク径(Φmm)32 刃径(Φmm)35 ねじれ角(°)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする