EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の ハイスエンドミル
EIKO(栄工舎)の ボールハイスエンドミル
ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
39
注文コード
02778986
品番
BE R19.5
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥134,600
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
325
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH57
刃数
2枚刃
全長(mm)
210
刃長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
39
ねじれ角(°)
35