- 用途
- ネジの締め・緩め。木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。
- セット内容
- 本体、充電器(GAL18V-40)、2.0Ahバッテリー(GBA18V-20)×2、L-Case
- 質量(kg)
- 0.92
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 0~500/1900
- 定格電圧(V)
- DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 56×204×146
- 締付トルク(N・m)
- 【剛性体】70(ドリルポジション)
- バッテリー容量(Ah)
- 2
- チャック把握範囲(Φmm)
- 1.5~13
- 能力(Φmm)
- 鉄工10、木工35、ネジ締め10
- 充電時間(分)
- 24(空→80%ターボ充電)、35(空→フル充電)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応