コードレスドライバードリル
フレキシクリックシステム搭載しています。
キックバック防止機能搭載です。
1台で様々な作業に対応します。
高効率のブラシレスモーター搭載しています。
コンパクトヘッドにギア式2段変速を搭載しています。
正転・逆転機構
LEDライトを装備しています。
- 用途
- ネジの締め・緩め。木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。
- セット内容
- 本体、キーレスチャックアダプターGFA-M、GFA-X、GFA-E、充電器(GAL12V-40)、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0AH)×2、L-BOXX102N
- 質量(kg)
- 0.6
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 0~475/1800
- 定格電圧(V)
- DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 109×160×54
- 締付トルク(N・m)
- 【弾性体】21(ドリルポジション)【剛性体】32(ドリルポジション)
- バッテリー容量(Ah)
- 3
- チャック把握範囲(Φmm)
- 0.8~10
- 能力(Φmm)
- 鉄工10、木工35、ネジ締め8、鉄工ホールソー35
- 充電時間(分)
- 36(空→80%ターボ充電)、50(空→フル充電)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ





























