SDTD-5010 スーパーダイヤ テクノディスク イチグチ 02781021

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーダイヤ テクノディスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個外径(mm)50注文コード02781021品番SDTD-5010
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。

外径(mm)50内径(Φmm)10粒度180砥材ダイヤモンド種別テクノ寸法(mm)直径:50、穴径:10研磨材の構造電着ダイヤモンドシート適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材セラミック・石材・ガラスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする