※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーダイヤ テクノディスク

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02781091 品番 SDTD-7515
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。

粒度100 外径(mm)75 内径(Φmm)15 適合材セラミック・石材・ガラス 砥材ダイヤモンド 種別テクノ 寸法(mm)直径:75、穴径:15 研磨材の構造電着ダイヤモンドシート 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする