イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの フラップホイール
スーパーダイヤフラップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02781432
品番
SDF15103
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ホイルです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
粒度
100
適合材
セラミック・石材・ガラス
寸法(mm)
直径:15、幅:10、軸径:3、軸長:30
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
種別
フラップ
砥材
ダイヤモンド
研磨材の構造
研磨布
適合ツール
ハンドグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル/ボール盤
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります