スーパーダイヤフラップ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02781642 品番 SDF30103
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ホイルです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。

寸法(mm)直径:30、幅:10、軸径:3、軸長:35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 粒度180 種別フラップ 砥材ダイヤモンド 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル/ボール盤 適合材セラミック・石材・ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02781466
2018-06-16
用途:
エンジンのポート研磨
鴨川モータース 様

ダイヤなので、通常のフラップホイールより断然長持ちとのことで購入。確かにほとんど減らずに快適に削れてましたが、ヤスリ部分が根本から数枚ちぎれて使い物にならなくなりました。高い物だけあってショックです。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする